吊り戸棚用キッチンフック&クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04690178 品番 K00583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吊り戸棚の下にツールを掛けられる。はさめるクリップフック付き(クリップフック4本付き)。取り外しできるラック。サビにくいステンレスパイプ。可動するアーム。

用途戸棚下のツールフック収納でスペースを有効活用 材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼(18-8)・ポリアセタール、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線 ブラック 耐荷重(kg)0.6(クリップ1個につき0.15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×290×165 取付け方法吊り戸棚用
注意
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※重心が偏ると掛けたものが落下するおそれがありますのでバランスよく掛けてください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※底板表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けで底板塗装面がはがれるおそれがあります。
※時々ネジが緩んでいないか確認してください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする