シンクドア用キッチンフック&クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04690187 品番K00586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンクドアの内側にツールや手袋を収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに引っ掛けるだけの簡単取り付け。バーの位置を調整できる。はさめるクリップフック(フック3本、クリップフック2本付き)

用途シンクドア裏のスペースを有効活用 材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、バー=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線 ホワイト 耐荷重(kg)タオル掛け1、フック1本につき0.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×310〜370 取付け方法シンクドア用
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※鋼板部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※本品を設置した際は、ドアの開閉は静かに行ってください。

※予備のネジは付属していませんので、なくさないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする