曜日別特売
TP-16 トグルパット ニューストロング販売 04690206

トグルパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8922
注文コード
04690206
品番
TP-16
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。

用途
クランプ、ビビリ止めとして。
トラスコ品番
837-8922
高さ(mm)
40
ボルト径寸法(Φmm)
16
ボルト径
16
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※9度以上、傾けて使用することは出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする