代表画像
HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4組)
1箱(2組)
1箱(4組)
¥919
寸法L(mm)
65
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
寸法d(mm)
16
12
16
20
22
24
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04691457
品番
UNYF10T16065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-9265
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
16
頭部厚(mm)
10
二面幅(mm)
27
表面処理
生地
強度区分
F10T