MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270

使用例画像3

MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270
MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270
MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270
MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270
MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270
MDS-SM2 スマホホルダー2 ムラテックKDS 04692270

スマホホルダー2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04692270
品番
MDS-SM2
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

マルチクランプ用スマホホルダーです。

用途
マルチクランプにとりつけてスマホの固定に
トラスコ品番
688-4495
適合機種
MDS-1
材質
本体:ABS
幅(mm)
75
厚さ(mm)
20
全長(mm)
20
品名
スマホホルダー2
全高(mm)
20
クランプ範囲(mm)
60~93
最大口開き(mm)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする