98133 ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC DESCO 04692629

ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04692629
品番
98133
参考基準価格(税別)¥37,960販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。
検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。
LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。
NISTの校正証明書付きです。

用途
リストストラップと接地の管理に。
トラスコ品番
548-5400
幅(mm)
51
高さ(mm)
76
奥行(mm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする