19301 ポータブル表面抵抗測定器 DESCO 04693146

19301 ポータブル表面抵抗測定器 DESCO 04693146
19301 ポータブル表面抵抗測定器 DESCO 04693146
19301 ポータブル表面抵抗測定器 DESCO 04693146
19301 ポータブル表面抵抗測定器 DESCO 04693146

ポータブル表面抵抗測定器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04693146
品番
19301
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

電池式2点間抵抗測定器で小さな物体の表面抵抗、または大きな物体の限られたエリアの表面抵抗を測定します。
金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピンで小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。
指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。

用途
表面抵抗の測定に。
トラスコ品番
699-9677
幅(mm)
3.18
高さ(mm)
2.54
奥行(mm)
20.32
電源(V)
9V電池

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする