曜日別特売
UNYF10T12040 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04694318

代表画像

UNYF10T12040 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04694318
UNYF10T12040 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04694318

ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4組)
寸法L(mm)40
寸法d(mm)12
内容量1箱(4組)注文コード04694318品番UNYF10T12040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
トラスコ品番
717-9275
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
12
頭部厚(mm)
8
二面幅(mm)
22
表面処理
生地
強度区分
F10T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする