代表画像
HI-LEAD
ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2組)
1箱(2組)
¥1,298
1箱(4組)
¥1,198
寸法L(mm)
65
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
04694641
品番
UNYF8T22065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-7758
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
22
頭部厚(mm)
14
二面幅(mm)
36
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T