代表画像
HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2組)
1箱(2組)
¥1,598
1箱(4組)
寸法L(mm)
105
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
寸法d(mm)
24
12
16
20
22
24
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
04694842
品番
UNYF10T24105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-9276
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
24
頭部厚(mm)
15
二面幅(mm)
41
表面処理
生地
強度区分
F10T