曜日別特売
GA4702 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo 04695472

代表画像

GA4702 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo 04695472
GA4702 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo 04695472
GA4702 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo 04695472

軸付き綿バフ ソフト 円筒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
04695472
品番
GA4702
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。
綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。
ムラのない美しい光沢を実現しました。
熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。
羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。
耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。
やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。

トラスコ品番
704-6867
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
25
全長(mm)
50
色
グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
軸長(mm)
25
外径(Φmm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする