フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04695986 品番3T 10K 65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

適合10K65A 厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 内径(Φmm)84 外径(Φmm)175 呼び径(A)65 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04695986 3T 10K 65A 76388035 3T 10K 65A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー 1枚 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04696004
2020-04-27
用途:
配管施工

普段通り10Kフランジに装着できました。安心して使えます。

対象商品:
04695986
2019-02-03
用途:
揚水ポンプサクション管

機能には関係ありませんが、色もスカイブルーで気に入ってます。

対象商品:
04695943
2019-02-18
用途:
配管接続時
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

有名ブランド品に比べ品質には殆ど差は無く、安価であるので有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする