770715 ESDイベントメーター SCS 04696050

 

770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050
770715 ESDイベントメーター SCS 04696050

ESDイベントメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04696050
品番
770715
参考基準価格(税別)¥531,810販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。
帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。
microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。
タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。
米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。

用途
半導体・液晶製造装置での放電検出。
電子部品の製造および実装工程での放電検出。
静電気放電による電子機器の誤作動の判定。
各種製造工程における静電気対策の検証。
トラスコ品番
699-1728
材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
65
測定範囲
0.001~0.99kV
高さ(mm)
105
奥行(mm)
32
バッテリー
内蔵型リチウムイオン電池
測定精度(%)
±10
測定距離
1.3cm~38.1cm

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする