楕円皿 身 M-715シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード04696356 品番M-715YLK
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

温冷配膳車対応食器、豊富な形状や絵柄をラインナップ。温冷配膳車にきちんと収まる食器サイズを追求しました。主な温冷配膳車用トレイの種類、主に仕切りのあるセパレート型、仕切りのないフラット型があります。温冷配膳車対応食器のポイント、温冷配膳車での使用に適した形状、色柄などオリジナリティを追求しています。安定性・スタッキング性、置いたときの安定感を図り、水切りも広くして乾燥しやすいよう設計しています。ダブルコーティング、飯丼や小鉢など両面にグレーズコーティングを施して汚れをつきにくくしてます。蓋の共用、一部の小鉢には蓋を共用して使用できるようになっています。コンパクトなサイズ設計、トレイメイクしやすいよう温冷のスペースにきちんと収まるサイズを追求しています。皿カバーの対応、皿カバー、小鉢カバーを使用することで料理の乾燥を防ぎ衛生的に配膳することができます。盛り付けスペース、料理を盛付けるスペースはコンパクトでありながら無駄のないサイズで設計しています。
ちぎり絵風のやわらかな絵柄とあたたかな色合いが食事を優しくつつみます。

仕様●色:ゆらか●サイズ(mm):172×126×40●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):74●容量:350cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0523-49
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする