19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391

19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391
19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391
19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391
19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391
19341 ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04696391

ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04696391
品番
19341
参考基準価格(税別)¥42,940販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。

用途
作業者と作業台のESD管理に。
トラスコ品番
683-6186
セット内容
本体×1
幅(mm)
63
高さ(mm)
21
奥行(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする