曜日別特売
UNYF8T22070 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04696698

代表画像

UNYF8T22070 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04696698
UNYF8T22070 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04696698

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2組)
寸法L(mm)70
内容量1箱(2組)注文コード04696698品番UNYF8T22070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
トラスコ品番
717-9234
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
22
頭部厚(mm)
14
二面幅(mm)
36
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする