曜日別特売
UNYF8T20100 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04699297

代表画像

UNYF8T20100 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04699297
UNYF8T20100 ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト HI-LEAD 04699297

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4組)
寸法L(mm)100
内容量1箱(4組)注文コード04699297品番UNYF8T20100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
トラスコ品番
717-9229
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
20
頭部厚(mm)
13
二面幅(mm)
32
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする