角すのこ YS-302Pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400個) 注文コード 04699461 品番 YS-302P
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●サイズ(mm):171×171●材質:PP樹脂(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃〜140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0566-91
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする