HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじピッチ(mm)
3
2.5
3
寸法L(mm)
130
75
90
95
100
130
150
170
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04699507
品番
IS6HBNA270-M24130P30
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5654
ねじピッチ(mm)
3
寸法L(mm)
130
六角高さ(mm)
約15
寸法d(mm)
24
タイプ
半ねじ
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70
ねじ部長さ(mm)
60