六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD

本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。

タイプ
半ねじ
強度区分
A2-70
内容量
1箱(4組)
全7種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691658IS6HBNA270-M24150P30722-56413150約1524
¥6,984
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694047IS6HBNA270-M2295P25722-56332.595約1422
¥5,144
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
04696786IS6HBNA270-M2290P25722-56472.590約1422
¥5,040
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697197IS6HBNA270-M2475P30722-5659375約1524
¥4,448
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699507IS6HBNA270-M24130P30722-56543130約1524
¥6,240
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700880IS6HBNA270-M24170P30722-56383170約1524
¥8,520
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701352IS6HBNA270-M24100P30722-56563100約1524
¥5,840
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする