曜日別特売
UNYF10T22085 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04699708

代表画像

UNYF10T22085 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04699708
UNYF10T22085 ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト HI-LEAD 04699708

ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2組)
寸法L(mm)85
寸法d(mm)22
内容量1箱(2組)注文コード04699708品番UNYF10T22085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
トラスコ品番
717-9293
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
22
頭部厚(mm)
14
二面幅(mm)
36
表面処理
生地
強度区分
F10T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする