50756 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO 04700067

50756 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO 04700067
50756 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO 04700067
50756 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO 04700067
50756 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO 04700067

非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04700067
品番
50756
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。

用途
静電気の管理に。
トラスコ品番
677-8721
適合機種
19270 / 50780
幅(mm)
102
高さ(mm)
210
奥行(mm)
81
注意
※静電気測定器が無いと、単体では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする