代表画像
HI-LEAD
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
サイズ
M22
注文コード
04700092
品番
JHF10T22070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
トラスコ品番
712-9626
サイズ
M22
寸法L(mm)
70
頭部厚(mm)
14
二面幅(mm)
36
タイプ
半ねじ
表面処理
生地
強度区分
F10T