21cm 箸 TS-21シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード04700188 品番TS-21
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート(PC)樹脂製です。耐熱温度は130℃で高温消毒ができます。比較的軽い仕上がりです。

仕様●PC角箸●色:ベージュ●サイズ(mm):210●材質:PC樹脂(ポリカーボネート)●耐熱温度:130℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●留意点●▼ポリカーボネートは耐熱性が高く、強靭な樹脂ですが、加水分解を起こし劣化することがありますので、熱水での長時間浸漬は避けてください。●▼食器洗浄機は高アルカリ洗剤を使用していますので、使用後に再度流水ですすいでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0569-84
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする