スプーン シルバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(250個) 注文コード 04700310 品番 TL-01
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

用途に合わせて選べる豊富なラインナップ、ユニバーサルデザイン、軽くて持ちやすく、すくいやすい。機能性に徹底してこだわった、口当たりも良いデザインとなっています。

仕様●色:シルバー●サイズ(mm):147×29●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●重量:22g●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0570-56
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする