曜日別特売
IS6HBNA270-M24170P30 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 04700880

代表画像

IS6HBNA270-M24170P30 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 04700880
IS6HBNA270-M24170P30 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 04700880
IS6HBNA270-M24170P30 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 04700880

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)3
寸法L(mm)170
内容量1箱(4組)注文コード04700880品番IS6HBNA270-M24170P30
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。

トラスコ品番
722-5638
ねじピッチ(mm)
3
寸法L(mm)
170
六角高さ(mm)
約15
寸法d(mm)
24
タイプ
半ねじ
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70
ねじ部長さ(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする