お食事便ケース 蓋 Z-20シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 仕様●色:ライトグリーン●材質:PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃〜140℃●食器洗浄機:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●消毒保管庫:使用不可●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04701649 品番Z-20FLG
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

おいしさは健康のあかし。温かい料理は温かく。冷たい料理は冷たく。健康とおいしさを運びます。ケースはハードな耐熱ポリプロピレン製なので、食器洗浄機が使用できます。発泡断熱材を使用し、保温性、保冷性を高めています。バンドを装着することで、持ち運びに便利です。コンパクトで、しかも重ねることができ、運搬・収納性に優れています。蓋と身はフックで固定ができ、運搬時に安心な設計です。しっかり重ねることができ、ずれることなく運搬・収納ができます。持ちやすくするため、ケースの底面にスペースを設けています。蓋止めのフックは幅を広くして、止め外ししやすい設計にしています。手で丸洗いができ、食器洗浄機も使用できます。

仕様●色:ライトグリーン●材質:PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃〜140℃●食器洗浄機:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●消毒保管庫:使用不可●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0572-36
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする