19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542

 

19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542
19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542
19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542
19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542
19336 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO 04702542

常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
04702542
品番
19336
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。
作業者がリストストラップを外してパークスナップに留めるまで、アラーム音の鳴らない8秒間のディレイタイムを表示します。
19332行灯と接続することでアラームの視認性を高められます。
リストストラップの接地経路と1MΩという低い範囲における抵抗の検出を、安定した状態で連続的に(パルス状または断続的ではなく)監視します。
ESD作業台がない場所で使用する場合、作業台モニター回路を無効にします。
設置用タブ付き筐体で作業台や機器の周囲に設置可能です。
シングルワイヤーインピーダンス設計でESD TR1.0-01-0に則ってANSI/ESD S20.20に準拠します。
1.2Vのテスト電圧で静電気に敏感な機器の操作における電気過大応力(EOS)のリスクを軽減します。
アラーム反応時間50ミリ秒未満で故障や断続性を素早く特定します。

用途
作業者1名とESD作業台1台の安全性の監視に。
トラスコ品番
715-3631
セット内容
本体:1台、マットモニターコード(白):1本、ワッシャー:1個、平ネジ、6-32×1/4″:1本
幅(mm)
98
高さ(mm)
53
使用温度範囲(℃)
10~35
奥行(mm)
23
ケーブル長(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする