京セラ
チップ 超硬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さS・内接円IC
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さS(mm)
インサート/4.5
内接円IC(mm)
6.2
注文コード
04706471
品番
HBLW064508-GM GW25
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高能率 スロットミル MG90Bインサート。
6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
寸法(mm)
コーナR RE/0.8
質量(kg)
WT/0.003
角度(°)
ポジ角 AN/5
ピン径(Φmm)
D1/3.45
厚さS(mm)
インサート/4.5
材質
GW25
被削材
N(アルミ合金)
勝手
なし /記号[N]
コーティング
ノンコート
頂角(°)
EPSR/135
ブレーカ記号
GM
内接円IC(mm)
6.2