京セラ
チップ 超硬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
04706629
品番
HBLW096504-GM GW25
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
コーナー半径(mm)
0.4
材質
GW25
質量(kg)
WT/0.01
角度(°)
ポジ角 AN/5
勝手
なし[N]
ピン径(Φmm)
D1/4.64
チップブレーカ
GM
インサート厚さ(mm)
6.5
頂角(°)
EPSR/135
内接円IC(mm)
9.3