曜日別特売
HBLW096508-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04706699

 

HBLW096508-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04706699
HBLW096508-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04706699
HBLW096508-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04706699
HBLW096508-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04706699

チップ 超硬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1セット(10個)注文コード04706699品番HBLW096508-GM GW25
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現

コーナー半径(mm)
0.8
材質
GW25
質量(kg)
WT/0.01
角度(°)
ポジ角 AN/5
勝手
なし[N]
ピン径(Φmm)
D1/4.64
チップブレーカ
GM
インサート厚さ(mm)
6.5
頂角(°)
EPSR/135
内接円IC(mm)
9.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする