HBLW065504-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04707652

 

HBLW065504-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04707652
HBLW065504-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04707652
HBLW065504-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04707652
HBLW065504-GM GW25 チップ 超硬 京セラ 04707652

チップ 超硬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は厚さS・内接円ICなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さS(mm)
インサート/5.5
内接円IC(mm)
6.2
注文コード
04707652
品番
HBLW065504-GM GW25
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高能率 スロットミル MG90Bインサート。
6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。

寸法(mm)
コーナR RE/0.4
質量(kg)
WT/0.004
角度(°)
ポジ角 AN/5
ピン径(Φmm)
D1/3.45
厚さS(mm)
インサート/5.5
材質
GW25
被削材
N(アルミ合金)
勝手
なし /記号[N]
コーティング
ノンコート
頂角(°)
EPSR/135
ブレーカ記号
GM
内接円IC(mm)
6.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする