M-40 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ TAG BUR 04711905

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0618-14
内容量1本注文コード04711905品番M-40
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

アズワン品番
68-0618-14
仕様
●全長(mm):50●刃長(mm):12.7●径(mm):6●角度(°):22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする