M-60 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ TAG BUR 04711939

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0618-15
内容量1本注文コード04711939品番M-60
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

アズワン品番
68-0618-15
仕様
●全長(mm):63●刃長(mm):16●径(mm):9.5●角度(°):28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする