東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
アバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):155●圧力:20k●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE
注文コード
04712271
品番
20UX-AJ(FP) 40A
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):155●圧力:20k●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0619-60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材