東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):100●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A
注文コード
04713418
品番
USF-N 25A
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):100●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A
アズワン品番
68-0621-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材