東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):46●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
注文コード
04721766
品番
RB-3N 10A
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):46●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0629-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材