東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):115●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
注文コード
04721809
品番
RB-3N 50A
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):115●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0629-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材