青銅 ゲート 150-BS-N 150-BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):62●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04725616 品番150-BS-N 25A
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):62●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0633-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする