※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H/B (SV)固定 W.P CB400SF 08

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04727354 品番0111-H73-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。
製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
レーシーな別体式専用マフラーステーが付属することでBEET社NASSERTマフラーはもちろん、ノーマルマフラーとの併用も可能。
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。
製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
レーシーな別体式専用マフラーステーが付属することでメーカーNASSERTマフラーはもちろん、ノーマルマフラーとの併用も可能。

主な適合車種CB400SF/SB H-VTEC Revo(08)ABS車は装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする