※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード04729682
品番0263-K86-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
従来ご好評頂きましたTRAD Vのノスタルジックなイメージと、確立された性能と価格は そのままに、Wシリーズをより表現する為エキパイデザインをリニューアル致しました。 エキゾーストパイプには、従来通りクロームメッキでコーティングし、深みのある光沢と、 ステンレスの耐食性を併せ持つマフラーです。
※排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。
ストレート排気で、シャープなエキゾーストノート。近接排気騒音試験にも適合。
BEET独自の触媒を内蔵する事により、平成11年度排ガス規制に適合。