0267-KA4-50 N-Evo T2 TI/TI Z1000 10- BEET 04730014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-Evo T2 TI/TI Z1000 10-

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04730014 品番0267-KA4-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000

ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリアー。(政府認証94dB以下適合・平成19年度排ガス規制適合)
ヒートフィニッシュによる美しい発色と共にO2センサー標準対応 アンダーカウルも取付けOK。
サイレンサー色は、クリアーチタン(TI)、ブルーチタン(BL)の2種類を設定。
ノーマルマフラー重量約14.5kgに比べ、約6.5kgとマイナス約8Kgの軽量化。
マフラーを装着したまま、オイル交換可能、フィルター交換可能、ノーマルステップとの併用も可能。
独自理論による新集合方式と2本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワー(後輪13ps以上)。
軽量化によるメリットとの相乗効果で発進時からスムーズな加速を実現。

主な適合車種Z1000 10-
注意
チタン/チタン 2本出し ◎車検対応(認証)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする