※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

New N-R Ti/FL KLX125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04730608 品番0270-KA3-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

ノーマルと同じアップタイプではなく、ダウンタイプのフルエキゾーストとする事で、パイプ自体のキャパシティ(容量)を大幅にアップし、より理想的なパワー特性を実現!
エキパイをヒートフィニッシュとする事で外観の美しさを演出すると共に、初期の焼けムラを防ぎ、酸化チタン被膜による高い耐汚性も実現!
サイレンサーはチタン・ブルーチタン・フレアーパターン(受注生産)の3種類とし、単気筒エンジンの鼓動感溢れるサウンドを奏でつつ、排ガス試験・加速騒音試験もクリアーし政府認証も取得! (近接排気音量85dB・排ガス試験成績書付属)
他にはない美しいダウンタイプマフラーシルエットを実現。
重量もノーマルマフラー(約5kg)に対して約50%もの軽量化を実現した逸品です!

主な適合車種KLX125 10
注意
チタン/フレアパターン ◎車検対応(認証)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする