曜日別特売
- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 04749486

- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 04749486
- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 04749486

難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0763-49
内容量1箱(25枚)注文コード04749486品番-
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,590
販売価格(税別)
56,900

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。

仕様●カラー:ライトブルー●材質:木材チップ●目付:75gsm●全長:176~182cm●胸囲:100~108cm●適合規格:JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)、EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)アズワン品番68-0763-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする