画像準備中

フィルターシステム

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 04758568 品番 229707
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥94,709
販売価格(税別)
86,099

ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
マイコプラズマ除去に理想的な0.22μm PES膜。

仕様●ノンパイロジェニック●RNase/Dnaseフリー●透明容器●キャップ:緑●材質:ポリスチレン●目盛付き●膜孔:0.22μm●サイズ:幅101.60×奥行101.60×高さ205.98mm アズワン品番68-0794-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする