画像準備中

ベスポジBPZ 丸ベース 3P セット BPZ-510シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04760555 品番 BPZ-510-10
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン アズワン品番68-0808-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする