DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 歩行関連
DIPPERホクメイの 手すり 介護用
ベスポジBPZ 丸ベース ショート b型 セット BPZ-600-20シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760851
品番
BPZ-600-20C
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとb型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼クッション:合成皮革●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0808-43