アイ・エル・シー
アイ・エル・シーの 物干金物
アイ・エル・シーの 壁付型
LUGS JAPAN LRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●サイズ:65.5〜90×53×182〜190cm(棚奥行26cm)●材質:スチール(粉体塗装)●棚板耐荷重:20kg(1段)●棚枚数:4枚●S字フック×2個付き●注意:物を乗せた状態で幅伸縮をさせてないでください。ケガや故障の原因となります。
アズワン品番
68-0826-80
注文コード
04765227
品番
LRG-904BK
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
燕三条で製造しています。最大の特徴はしっかりと作り込んでいるため、「グラつき」ません。バーガンディ色の棚板と、ガルバリウム鋼板を使用した棚板のバリエーションがあります。
仕様
●サイズ:65.5〜90×53×182〜190cm(棚奥行26cm)●材質:スチール(粉体塗装)●棚板耐荷重:20kg(1段)●棚枚数:4枚●S字フック×2個付き●注意:物を乗せた状態で幅伸縮をさせてないでください。ケガや故障の原因となります。
アズワン品番
68-0826-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません