キャタラップ CTP-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●素材:紐/ナイロン・ゴム、他/シリコン・亜鉛合金・ナイロン+TPU●サイズ:紐の長さ/170cm(身長目安165cm〜185cm) 注文コード04769628 品番CTP-RMT-L
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

特許技術の紐を採用。1本の紐の中に伸縮するところ、非伸縮するところを持つ紐を採用。首元に非伸縮を採用し、ランニング中の紐のブレを軽減。先端が伸縮することにより、スマホを使用する時でもストレスなく使える。靴紐にもあるコブで長さ調節が可能。シリコン製で長さ調節部品使用。シリコン部品を体に合わせて調節することで、ランニング中の紐のブレを軽減。自由自在にスライド可能なので、どんな体系でもフィットして使用可能。シリコンなのでスマホ画面を傷つけたり錆たりしません。高強度のシート。高強度のナイロン+TPU素材を採用しているのでスポーツシーンでの激しい揺れでも切れにくい。ブラック・キャタピーグリーン2色付きで気分やケースの色に合わせて色が変えられます。反射材(リフレクター)入り。リフレクターの糸を入れているので、夜間のランニングでも光で反射し視認性が高まり安全性UP!

仕様●素材:紐/ナイロン・ゴム、他/シリコン・亜鉛合金・ナイロン+TPU●サイズ:紐の長さ/170cm(身長目安165cm〜185cm) アズワン品番68-0846-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする