自動車用 ラゲッジルーム用ビックバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04770599 品番99986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます

仕様●サイズ(mm):W950×D690×H2●持ち手(mm):約30-38●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):305●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする